MARECO LUCE SRL - MAO500-7700300F GLOBO 300MM PX FUM -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449070469530
Codice prodotto
MAO500-7700300F
Cod. produttore
500-7700300F
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
300 mm
Sfere 300mm Acrilico (PX) senza base fumè.


