pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO500-7700250F GLOBO 250MM PX FUM -RICAMBIO-

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO500-7700250F GLOBO 250MM PX FUM  -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077731630

Codice prodotto

MAO500-7700250F

Cod. produttore

500-7700250F

Produttore

MAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

250 mm

Sfere 250mm Acrilico (PX) senza base fumè.