pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO500-7700200F GLOBO 200MM PX FUM -RICAMBIO-

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO500-7700200F GLOBO 200MM PX FUM  -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079902274

Codice prodotto

MAO500-7700200F

Cod. produttore

500-7700200F

Produttore

MAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

200 mm

Sfere 200mm Acrilico (PX) senza base fumè.