MARECO LUCE SRL - MAO500-7700200B GLOBO 200MM PX BIANCO -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449072814789
Codice prodotto
MAO500-7700200B
Cod. produttore
500-7700200B
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
200 mm
Sfere 200mm Acrilico (PX) senza base bianco.


