MARECO LUCE SRL - MAO500-75710017 CORPO SCHERMO PER 0159 CORTEN -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449079205894
Codice prodotto
MAO500-75710017
Cod. produttore
500-75710017
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
170 mm


