MARECO LUCE SRL - MAO500-75710011 CORPO SCHERMO PER 1058.2 CORTEN -RICAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449078237315
Codice prodotto
MAO500-75710011
Cod. produttore
500-75710011
Produttore
MAO
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


