MARECO LUCE SRL - MAO500-75710010 CORPO SCHERMO PER 1058.2 ANTRACITE -RICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449076710223
Codice prodotto
MAO500-75710010
Cod. produttore
500-75710010
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
170 mm