MARECO LUCE SRL - MAO500-75000520 SCHERMO WIX OPAL ACRILICO -RICAMBIO-
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
7449078747494
Codice prodotto
MAO500-75000520
Cod. produttore
500-75000520
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Schermo Wix opal acrilico.


