MARECO LUCE SRL - MAO500-75000502 SCHERMO STELO GRIGIO -RICAMBIO-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070652093
Codice prodotto
MAO500-75000502
Cod. produttore
500-75000502
Produttore
MAO
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
76 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Schermo Stelo in acrilico bianco.