MARECO LUCE SRL - MAO500-75000501 SCHERMO STELO NERO -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449073181187
Codice prodotto
MAO500-75000501
Cod. produttore
500-75000501
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


