MARECO LUCE SRL - MAO500-74050503 SCHERMO IRIS 2 BIANCO -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449070723502
Codice prodotto
MAO500-74050503
Cod. produttore
500-74050503
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
390 mm