MARECO LUCE SRL - MAO500-74050501 SCHERMO IRIS 2 TRASPARENTE -RICAMBIO-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 390 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074492657
Codice prodotto
MAO500-74050501
Cod. produttore
500-74050501
Produttore
MAO
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
390 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Schermo Iris 2 in acrilico trasparente satinato. Ø390mm.