MARECO LUCE SRL - MAO500-74050500 SCHERMO IRIS 1 TRASPARENTE -RICAMBIO-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 280 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075433307
Codice prodotto
MAO500-74050500
Cod. produttore
500-74050500
Produttore
MAO
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
280 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Schermo Iris 1 in acrilico trasparente satinato. Ø280mm.