MARECO LUCE SRL - MAO500-71007010 BASE NORMALE 500MM CON PORTALAMPADA-RICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Diametro - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075923426
Codice prodotto
MAO500-71007010
Cod. produttore
500-71007010
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Diametro:
500 mm
Base normale 500mm