MARECO LUCE SRL - MAO500-71000010 BASE NORMALE 150MM CON PORTALAMPADA -RIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Diametro - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075923266
Codice prodotto
MAO500-71000010
Cod. produttore
500-71000010
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Diametro:
150 mm
Base normale 150mm