MARECO LUCE SRL - MAO450-1409400N RIGO H.2000MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio Inox
Superficie - Zincato
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148665550
Codice prodotto
MAO450-1409400N
Cod. produttore
450-1409400N
Produttore
MAO
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio Inox
Superficie:
Zincato
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra di base:
sì
Altezza:
2000 mm
Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=2000 mm


