MARECO LUCE SRL - MAO450-1400700N SLICK H.3500MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072690536
Codice prodotto
MAO450-1400700N
Cod. produttore
450-1400700N
Produttore
MAO
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra di base:
no
Altezza:
3500 mm
MARECO LUCE S.R.L.: SLICK H.3500MM NERO, Palo per apparecchio di illuminazione da giardino (Residenziale)


