MARECO LUCE SRL - MAO430-05992003 DRIVER HYDRA 24V 150W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071302621
Codice prodotto
MAO430-05992003
Cod. produttore
430-05992003
Produttore
MAO
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
97 mm
Lunghezza:
159 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo
Driver MEANWELL 150W LRS-155-A - 24V. IP20.


