MARECO LUCE SRL - MAO430-05992002 DRIVER HYDRA 24V 75W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070918359
Codice prodotto
MAO430-05992002
Cod. produttore
430-05992002
Produttore
MAO
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
99 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo
Driver MEANWELL 75W LRS-75-A - 24V. IP20.


