pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO430-05502084 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 3000K IP20

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 380 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071275024

Codice prodotto

MAO430-05502084

Cod. produttore

430-05502084

Produttore

MAO

Flusso luminoso al metro:

380 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

HYDRA Strip Led in bobina da 5mt. Grado di protezione IP20. Led 2835. Temperatura colore 3000K. PCB con biadesivo 3M CSE 300 ottimo per la termocondittività elettrica. Spessore del rame 2 once su versione 4.8W. Imballo antistatico. Larghezza strip 10mm 4.8W - 60 Led/metro - 410 lm/mt - CRI > 80 - 120°. 24VDC. 5000x10x2mm.