MARECO LUCE SRL - MAO400-0752201B IRIS 2 E27 LED BIANCO RAL9003 SCHERMO BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148616415
Codice prodotto
MAO400-0752201B
Cod. produttore
400-0752201B
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
280 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
113 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no