pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO400-0752101N IRIS 1 E27 LED NERO SCHERMO BIANCO

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616316

Codice prodotto

MAO400-0752101N

Cod. produttore

400-0752101N

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

280 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

113 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per interni ed esterni. Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati. Peculiarità: Economicità. Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280. Elevato grado di protezione (IP65). Caratteristiche tecniche: Corpo in policarbonato. Diffusore in acrilico bianco. Riflettore in alluminio. Cornice in policarbonato. Viteria in acciaio inox.