MARECO LUCE SRL - MAO400-0750101N IRIS 1 E27 LED NERO SCHERMO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148616071
Codice prodotto
MAO400-0750101N
Cod. produttore
400-0750101N
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
280 mm
Altezza / Profondità:
113 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no