MARECO LUCE SRL - MAO300-2050400F SFERA 400 PX FUME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033182488528
Codice prodotto
MAO300-2050400F
Cod. produttore
300-2050400F
Produttore
MAO
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Acrilico (PX): Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere. Inalterabile alle radiazioni ltraviolette. Disponibile neidiametri 400 mm per abbinamento con Baseplat 400. Disponibile nei colori Fumé.