pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1302101B TOWER E27 LED BIANCO 200MM

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO300-1302101B TOWER E27 LED BIANCO 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 324 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706352120

Codice prodotto

MAO300-1302101B

Cod. produttore

300-1302101B

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

324 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Diametro:

200 mm

Classe di protezione:

II

Apparecchio per montaggio diretto su muri perimetrali/pavimentazioni completo di diffusore. 15W. E27 .