MARECO LUCE SRL - MAO300-1302001B TOWER E27 LED BIANCO 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 300 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
EAN
8033706352106
Codice prodotto
MAO300-1302001B
Cod. produttore
300-1302001B
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
300 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
150 mm
Classe di protezione:
II


