MARECO LUCE SRL - MAO300-1080701T SFERA E27 LED PX/TR 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Con rilevatore di movimento - no
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148619911
Codice prodotto
MAO300-1080701T
Cod. produttore
300-1080701T
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
500 mm



