MARECO LUCE SRL - MAO300-1080001F SFERA E27 LED PX/FM 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033182482946
Codice prodotto
MAO300-1080001F
Cod. produttore
300-1080001F
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
150 mm
Classe di protezione:
II



