MARECO LUCE SRL - MAO300-1010501T SFERA E27 LED PX/TR 400MM SEMIVERNICIATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Con rilevatore di movimento - no
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033148617788
Codice prodotto
MAO300-1010501T
Cod. produttore
300-1010501T
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
149 mm
Larghezza:
178 mm
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
400 mm
Classe di protezione:
II