pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1010201T SFERA E27 LED PX/TR 250MM SEMIVERNICIATA

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con sensore di luminosità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148617702

Codice prodotto

MAO300-1010201T

Cod. produttore

300-1010201T

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

250 mm

Classe di protezione:

II

Forma Sferica completa di Base Normale (non portacablaggio) per installazione su palo Ø60mm in testa (IP44). Diffusore Sferico in PMMA di diametro Ø250mm di colore Trasparente con verniciatura interna in alluminio riflettente ed esterna in colore nero coprente, attacco a baionetta. Base in PC autoestinguente V2 stampata nero. Viteria in acciaio INOX A2. Sorgente luminosa a posizione fissa in combinazione con la parte superiore interna verniciata riflettente, fornisce un illuminamento rotosimmetrico prevalentemente a terra. Apparecchio a montaggio diritto ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa tramite 1 grano fornito in dotazione. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Alimentazione direttamente in portalampada. Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore con incastro a baionetta.