MARECO LUCE SRL - MAO150-4040384W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 33 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 56 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lira 40 Tondo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076098253
Codice prodotto
MAO150-4040384W
Cod. produttore
150-4040384W
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
56 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Corrente nominale:
350...700 mA
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



