MARECO LUCE SRL - MAO150-1019184M CHONE LED 8W 3000K GRIGIO RAL 9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 290 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076940699
Codice prodotto
MAO150-1019184M
Cod. produttore
150-1019184M
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
290 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Verde
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
246 mm
Classe di protezione:
II



