MARECO LUCE SRL - MAO150-1019182N CHONE LED 8W 4000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 290 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075746766
Codice prodotto
MAO150-1019182N
Cod. produttore
150-1019182N
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
290 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
660 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
246 mm
Classe di protezione:
II



