MARECO LUCE SRL - MAO150-1015184V TAO LED 3000K VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078809697
Codice prodotto
MAO150-1015184V
Cod. produttore
150-1015184V
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
255 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro:
335 mm
Classe di protezione:
II