MARECO LUCE SRL - MAO150-1015184M TAO LED 3000K GRIGIO METALLIZZATO RAL 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Colore del corpo - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Altezza / Profondità - 255 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078991651
Codice prodotto
MAO150-1015184M
Cod. produttore
150-1015184M
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
255 mm
Tipo di apparecchio:
Colonna
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
335 mm
Larghezza:
311 mm
Classe di protezione:
II