MARECO LUCE SRL - MAO150-1015182M TAO LED 4000K GRIGIO METALLIZZATO RAL 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079253161
Codice prodotto
MAO150-1015182M
Cod. produttore
150-1015182M
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
255 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
335 mm
Larghezza:
311 mm
Classe di protezione:
II