MARECO LUCE SRL - MAO150-1010384T SFERA LED 8,7W 3000K PX/TR 300MM SEMIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 304 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072602089
Codice prodotto
MAO150-1010384T
Cod. produttore
150-1010384T
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
304 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
980 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
300 mm
Classe di protezione:
II



