MARECO LUCE SRL - MAO150-1010282T SFERA LED 8,7W 4000K PX/TR 250MM SEMIVER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Colore del corpo - Nero 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Altezza / Profondità - 257 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033706351901
Codice prodotto
MAO150-1010282T
Cod. produttore
150-1010282T
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
257 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
980 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
250 mm
Classe di protezione:
II