MARECO LUCE SRL - MAO1049201N STELO FBT 21W NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Acciaio
Altezza / Profondità - 950 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075495480
Codice prodotto
MAO1049201N
Cod. produttore
1049201N
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Acciaio
Altezza / Profondità:
950 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
76 mm