MARECO LUCE SRL - MAO100-1310101M ZAP E27 LED GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 300 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148665253
Codice prodotto
MAO100-1310101M
Cod. produttore
100-1310101M
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
300 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...250 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
105 mm
Classe di protezione:
II


