MARECO LUCE SRL - MAO100-1064182J ANTERA 15W 4000K CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Confezione
1 PZ
EAN
7449073312772
Codice prodotto
MAO100-1064182J
Cod. produttore
100-1064182J
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Altezza / Profondità:
170 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1425 lm
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza:
315 mm
Larghezza:
258 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Sezione del conduttore:
0.75 mm²