pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1064182G ANTERA 15W 4000K GRIGIO RAL 9006

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073312758

Codice prodotto

MAO100-1064182G

Cod. produttore

100-1064182G

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1425 lm

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

258 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Esterno residenziale Led per utilizzo su palo Ø60mm in testa, per montaggio diritto (IP65). Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12) sottoposti a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato, sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Viteria in acciaio INOX A2. Flusso scheda LED: 1425lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 1319lm@ta25°C. Efficienza LED: 95lm/W. Efficienza apparecchio: 88lm/W. Assorbimento scheda Led: 15W. Assorbimento apparecchio: 15W. Tipo LED: Osram 2835. Step MacAdam: 3. Lifetime Led: L70/B50=60Kh – Tc105°C. RG: 1. Tensione Nominale: 220-240V. Frequenza Nominale: 50/60Hz. Classe d’isolamento: I. Garanzia: 3 anni. IK: 05 . IP65. 4000K. Colore: Grigio metallizzato RAL 9006 .