MARECO LUCE SRL - MAO100-1062182G COLED ROUND TP 15W 4000K GRIGIO RAL 9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 94 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075791384
Codice prodotto
MAO100-1062182G
Cod. produttore
100-1062182G
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
94 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
175 mm


