MARECO LUCE SRL - MAO100-1059101J LUX EST 170 E27 LED H765MM CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Marrone
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 765 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
EAN
7449072111031
Codice prodotto
MAO100-1059101J
Cod. produttore
100-1059101J
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
765 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
85 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II



