MARECO LUCE SRL - MAO100-1058501G LUX EST 85 E27 LED H425MM ALLUMINIO - VE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 425 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lux est 85
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076379642
Codice prodotto
MAO100-1058501G
Cod. produttore
100-1058501G
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
425 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II