pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1053101N NEW STELO TP E27 LED NERO

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza / Profondità - 278 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706354216

Codice prodotto

MAO100-1053101N

Cod. produttore

100-1053101N

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza / Profondità:

278 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

60 mm

Classe di protezione:

II

Kit testapalo per pali Ø60mm con cartella max 3mm. Corpo in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico traslucido. Pressacavo PG9 con valvola osmotica anticondensa. Sistema di fissaggio al palo in acciaio INOX. Viteria in acciaio inox A2. Cablaggio.Portalampada con attacco E27. 11W