MARECO LUCE SRL - MAO100-1051201N NEW STELO E27 LED H900MM NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza / Profondità - 900 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075404239
Codice prodotto
MAO100-1051201N
Cod. produttore
100-1051201N
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza / Profondità:
900 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
95 mm
Classe di protezione:
II