MARECO LUCE SRL - MAO100-1019101N CHONE E27 LED NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Colore del corpo - Nero 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Altezza / Profondità - 290 mm 
- Lampada - Lampada fluorescente compatta 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033148617924
Codice prodotto
MAO100-1019101N
Cod. produttore
100-1019101N
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
290 mm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
246 mm
Classe di protezione:
II



