MARECO LUCE SRL - MAO100-1016101M TEO E27 LED GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 195 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033182483615
Codice prodotto
MAO100-1016101M
Cod. produttore
100-1016101M
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
195 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
331 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II