MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101N TAO E27 LED NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Colore del corpo - Nero 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Altezza / Profondità - 255 mm 
- Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033182486708
Codice prodotto
MAO100-1015101N
Cod. produttore
100-1015101N
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
255 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
311 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II



